照明器具 :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。