照明器具 :「樹脂製 格子」の検索結果
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)353~753
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン六角形縦格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:別売
質量(kg)0.4
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.4
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル
幅(mm)127
寸法(mm)出:142
質量(kg)0.7
取付ねじ込式
高さ(mm)125
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
種別器具:LED一体型
取付引掛シーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
電圧(V)100
全高(mm)353~753
ランプ高演色LED
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。