電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバー樹脂(乳白)
色オフホワイト
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
仕様調光器:不可
取付方式グローブ:引掛式
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63
再生紙使用マーク適合
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)
長さ(mm)1235
幅(mm)105
質量(kg)2.6
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
消費電力(W)14.4
スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFL20W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1870
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)2.2
高さ(mm)750
電圧(V)100
消費電力(W)14.4
全高(mm)1500~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFL20W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。