照明器具 :「玄関照明 センサー付」の検索結果
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。