照明器具 :「白色LED」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9
消費電力(W)8.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)721
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
色ブラック
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)9.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)83
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)508
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト
まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保
明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
レンズアクリル
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別住宅用非常灯付シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ570
質量(kg)2
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)129
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000
電池(交換電池)BB-03050
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色
調光方式連続調光100-1%・調色
非常灯評定番号(住宅用)AH1-003
調光の可否不可
安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可
取付クイックA
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000
電池交換:BB-03050
グローブ種別脱着:グローブ回転A
ランプの種類高演色LED
光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号住宅用:AH1-003
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。