イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
幅(mm)400
寸法(mm)出:220
質量(kg)1.5
高さ(mm)450
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)8.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)612
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。