照明器具 :「配線 分岐」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)263、(配線長含む)463 幅(mm)25 質量(kg)0.03 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)2 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)95 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)2 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)190 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1463、(配線長含む)1663 幅(mm)25 質量(kg)0.15 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)11.6 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)12 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1160 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)623、(配線長含む)823 幅(mm)25 質量(kg)0.07 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)4.8 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)5 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)480 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)863、(配線長含む)1063 幅(mm)25 質量(kg)0.09 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)6.8 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)680 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1224、(配線長含む)1424 幅(mm)29 質量(kg)0.14 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)9.6 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)10 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1223、(配線長含む)1423 幅(mm)25 質量(kg)0.13 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)9.6 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)10 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)970 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)264、(配線長含む)464 幅(mm)29 質量(kg)0.04 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)2 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)2 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)100 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)864、(配線長含む)1064 幅(mm)29 質量(kg)0.1 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)6.8 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)51.4 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1464、(配線長含む)1664 幅(mm)29 質量(kg)0.16 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)11.6 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)51.7 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)12 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)600 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)144、(配線長含む)344 幅(mm)29 質量(kg)0.02 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)1 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命50000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)1 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)50 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)624、(配線長含む)824 幅(mm)29 質量(kg)0.07 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)4.8 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)5 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)250 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷