照明器具 :「鏡面 クリヤー 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)241 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)