高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能
高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)鋼構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
グレアレスユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)翌々日出荷
Qシリーズ鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ)質量(kg)0.4材質(本体)鋼種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)95幅(Φmm)87材質(カバー)アクリル(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当相当ビーム角度(°)22回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)349調光率(%)連続調光100-1・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
小型グレアレスダウンライトODELIC(オーデリック)翌々日出荷
Qシリーズ鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.4材質(本体)鋼種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)87材質(カバー)アクリル(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当相当ビーム角度(°)65演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)241調光率(%)連続調光100-1・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります