小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型
種別キッチンライト
幅(mm)86
高さ(mm)35
スイッチ付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
取付面位置壁面・棚下面取付兼用
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.5
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)68
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
長さ(mm)126
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
壁や植栽のライトアップに最適です。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4
仕様調光器不可、防雨型
材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)
質量(kg)3
径(Φmm)185
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)166
光源色電球色
LED寿命(時間)32000
演色指数(Ra)85
再生紙使用マーク適合
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
取付下向き取付専用
高さ(mm)135
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)408
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
全高(mm)1717~2517
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)131
質量(kg)0.3
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W/40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM
幅(mm)Φ247
質量(kg)3.1
全高(mm)1286
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさHf32W定格出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2120
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)204
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.3
高さ(mm)64
奥行(mm)4
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
別売品番【専用埋込ボックス】OA253001
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)120
調光の可否不可
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)204
質量(kg)0.5
高さ(mm)72
奥行(mm)6
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
別売品番【専用埋込ボックス】OA253462
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140
寸法(mm)出:111
質量(kg)1.5
高さ(mm)296
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)41
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)172
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)512
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
質量(kg)0.7
取付傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)415
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
全高(mm)1724~2524
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様調光器:不可
幅(mm)180
寸法(mm)出:35
質量(kg)0.3
高さ(mm)70
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)348
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型
長さ(mm)103
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)45
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
配光角度(°)39
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型
長さ(mm)103
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)45
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
配光角度(°)39
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)172
質量(kg)1
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可
種別エクステリアボーチライト
寸法(mm)(出)47
質量(kg)1.6
取付下向き取付専用
構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型
定格消費電力(W)10.9
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
下面カバーポリカーボネート(透明)
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)521
調光率(%)連続調光100-5・調色
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型
長さ(mm)118
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
配光角度(°)38
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.7
高さ(mm)105
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)2700
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)145
材質(カバー)ガラス(透明ケシ)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)
種別エクステリア フットライト
幅(mm)□115
寸法(mm)(出)7
質量(kg)0.5
明るさ(W)白熱灯器具40相当
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
定格光束(Lm)162
調光の可否不可
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。