2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質フロストアクリル(模様入) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光。植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別器具:LED一体型 形状シルエット:木漏れ日 幅(mm)251 寸法(mm)出:79 質量(kg)0.8 ペールグリーン 高さ(mm)251 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命50000時間 取付方向上向き・下向き可能 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷