照明器具 :「led 1w 明るさ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 高さ(mm)140 質量(kg)1.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 直径(Φmm)384 取付方式グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 質量(kg)1.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 傾斜天井取付角度(°)~45 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 カバーポリエステル強化和紙 幅(mm)368 高さ(mm)137 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)45 長さ(mm)368 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 幅(mm)350 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 長さ(mm)350 取付方式グローブ:バネ式 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700/5000 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色/昼白色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)409 幅(mm)409 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.1 高さ(mm)137 タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)22(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)84 白木 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト 材質セード:ガラス(透明) 幅(mm)Φ127 質量(kg)1.4 高さ(mm)100 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質ルーバ付セード:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)93 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)110 構造上下部グレアカットルーバー付 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト
種別キッチンライト 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光の可否不可
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.7 高さ(mm)100 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1 幅(mm)Φ276 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)1.5 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)116 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)9.6 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 別売品番【絶縁台】PF218B 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)469 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)95 質量(kg)0.7 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)106 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ135 質量(kg)0.8 高さ(mm)97 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156 材質(本体)アルミ(マットシルバー色) 構造防雨型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト 取付グローブ:ねじ込み式 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト(コーナー灯) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)148 寸法(mm)(出)147 質量(kg)0.6 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1 材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入) 幅(mm)124 質量(kg)1.8 高さ(mm)294 材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ) 奥行(mm)192 構造防雨型 定格消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)5(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに 不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面 高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色) 幅(mm)130 質量(kg)0.7 高さ(mm)125 コード収納フレンジ付 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ317 質量(kg)1.1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)100 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)8.7 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8.5 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ365 質量(kg)1.3 クローム色モール 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A 高さ(mm)109 明るさ(W)FLC30相当 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)22(100V) 入数1台 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)100 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(55度) 高さ(mm)106 コード収納フレンジ付 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)80 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB 構造密閉型 定格消費電力(W)6 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)25(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) 構造防雨型/高気密SB/浅型 定格消費電力(W)4.7 埋め込み深さ(mm)56 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 取付方式クローブ:ねじ込式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)