照明器具 :「led e26 昼白色」の検索結果
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.4
埋め込み深さ(mm)134
ランプの種類高演色LED
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
取付必要高(mm)134
取付可能天井厚(mm)5~25
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)25.8
スイッチ全灯→消→光色切替
全光束(Lm)2280
電球LED電球一般形8.6W×3(E26)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
枠鋼、金網(黒色)
高さ(mm)242
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)200
再生紙使用マーク適合
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器不可
取付方式クイック
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠鋼(黒色メタリック)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)0.9
直径(Φmm)160
高さ(mm)172
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
調光の可否否
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
材質セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ白熱灯器具60W相当
質量(kg)0.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700/5000
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色/昼白色
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)187
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ314
質量(kg)3.1
材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)145
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300
幅(mm)160
質量(kg)1.2
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)116
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF323B
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
塩害地向け仕様
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)444
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)280
寸法(mm)出:142
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
材質セード:鋼、金網
質量(kg)1.1
色黒
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
全高(mm)525-1025
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)200
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
寸法(mm)出:164
材質(本体)木材
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1020-1820
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)350
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。