フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト工具もネジも不要のらくらく施工取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)55質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可直径(Φmm)500取付方式クイック取付型再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります