「棚段数」から絞り込む
2(28)
3(20)
材質ステンレス(SUS430)
積載荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
引出しなし
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)
質量(kg)5.5
材質(車輪)ゴム
段数2段
耐荷重(kg/段)20
棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番64-2290-88
引出しなし
作業面寸法(mm)447×297
1台
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。4輪ストッパー付でストッパー位置認不要!。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途※天板四方柵付 2段
仕様上段四方柵付、下段フラット
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
ストッパー4輪ストッパー付
キャスター径(Φmm)75静音
引出しなし
1台
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430
色シルバー
段数2段
耐荷重(kg)50/段
キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪
ストッパー○
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)50
引出しなし
付属品ハンドル
質量(kg)23.3
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで
天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ)
対応RoHS
キャスター径(Φmm)100
棚段数(段)3
引出しなし
天板有効寸法(mm)W580×D470mm
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
材質ステンレスSUS430
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンエラストマー
耐荷重30kgf/段
ストッパー2個
棚段数(段)2
引出しなし
ナビラックバスケット(0-1419-01~03)を2個収納でき、そのまま運搬もできるステンレス製ワゴンです。ナビラックバスケットを収納する棚には、それぞれ取り外し可能な水受けバットが付いています。静音キャスターが付いていますので、静かでスムーズな運搬が可能です。
段数3
アズワン品番3-6798-01
引出しなし
1個
¥77,900
税込¥85,690
11日以内出荷
ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)(上段、下段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。
通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。
低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。
クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。
仕様回転バンパー付属
材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具
段数2
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車
材質(本体)SUS304ステンレス製
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg/段)15
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)
質量(kg)24
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数3
キャスター自在×4
均等荷重(kg)40
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)
棚板あり
棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)
引出しなし
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。丈夫できれいお手入れも簡単です。
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数天地3段
キャスターナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ)
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
引出しなし
均等耐荷重(kg/台)90
1
2
3
次へ
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。