絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 3.3(1)
  • 3.7(4)
  • 3.8(1)
  • 4.3(9)
  • 4.4(1)
  • 5.3(12)
  • 5.4(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(10)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(10)
  • 色イエロー(16)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
端子形状
端子形状
丸形(24)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 10(11)
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
幅(mm)
  • 9.5
  • 5.2(9)
  • 5.5(16)
  • 5.8(7)
  • 6.4(6)
  • 6.5(5)
  • 6.6(19)
  • 7(11)
  • 7.2(6)
  • 8(20)
  • 8.5(19)
  • 12(19)
  • 13.6(9)
  • 14.5(7)
  • 15(12)
  • 19(5)
  • 19.2(7)
  • 20(8)
  • 22(5)
  • 32(5)
全長(mm)
  • 18.25(1)
  • 21(3)
  • 21.5(2)
  • 21.7(2)
  • 22(2)
  • 22.5(3)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 26.3(4)
  • 26.5(4)
  • 26.7(1)
  • 27(4)
  • 27.0(2)
  • 27.2(2)
  • 27.5(1)
  • 27.6(2)
  • 31(1)
  • 33.3(1)
18.25・21・21.5・21.7・22・22.5・23・26・26.3・26.5・26.7・27・27.0・27.2・27.5・27.6・31・33.3
種類
  • 絶縁付圧着端子(23)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(7)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • ニチフ(6)
  • エスコ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ニチフ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(4)
3.3(1)
3.7(4)
3.8(1)
4.3(9)
4.4(1)
5.3(12)
5.4(1)
6.4(1)
6.6(1)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
269税込296
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-38イエロー
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
269税込296
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形RAVDST(大同端子製造)
2,398税込2,638
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-40イエロー
3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-37イエロー
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5DST(大同端子製造)
2,698税込2,968
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-39
2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌々日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)18.25エスコ品番EA538MB-36ブルー

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形