絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63
  • 0.3~1.65(3)
  • 1.25(1)
  • 10(17)
  • 10.52~16.78(3)
  • 11(17)
  • 12(19)
  • 14(18)
  • 15(18)
  • 16(24)
  • 16.78~26.66(3)
  • 17(18)
  • 18(19)
  • 19(19)
  • 20(20)
  • 21(18)
  • 22(20)
  • 23(6)
  • 24(7)
  • 26.66~42.42(3)
幅(mm)
  • 6.6(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
6.6・8.5・9.5・12
全長(mm)
  • 19.9(1)
  • 21.5(2)
  • 22(3)
  • 22.5(2)
  • 27(1)
19.9・21.5・22・22.5・27
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
ブランド
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • ニチフ(1)
イチネンTASCO・エスコ・オーム電機・ニチフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.3(1)
5.3(1)
6.4(1)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁丸型圧着端子 オーム電機絶縁丸型圧着端子オーム電機
128税込141
1袋(7個)
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(端子)銅/スズメッキ材質(絶縁体)塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO絶縁被覆付圧着端子イチネンTASCO
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,870税込2,057
1パック(100個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)22電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-7866-75入数100個入り
絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO絶縁被覆付圧着端子イチネンTASCO
1,298税込1,428
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形