絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 4.3(2)
  • 5.3(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(3)
幅(mm)
  • 5.8(2)
  • 6.2(2)
  • 6.4(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
0.3~1.65・1.04~2.63・14・15・16・17・18・19・20・21・22
全長(mm)
  • 21.5
  • 17.5(4)
  • 18(4)
  • 18.7(5)
  • 19.2(3)
  • 19.5(3)
  • 19.6(6)
  • 19.7(3)
  • 20(8)
  • 20.2(8)
  • 20.3(3)
  • 20.5(8)
  • 21(10)
  • 21.3(6)
  • 21.9(6)
  • 24.5(4)
  • 25.7(4)
  • 26(6)
  • 26.2(4)
  • 32.7(4)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(4)
先開形
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(2)
3.7(2)
4.3(2)
5.3(1)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,880税込2,068
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-7866-86入数100個入り
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,740税込1,914
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65アズワン品番64-7866-84入数100個入り
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形