絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(14)

先開形(6)

板形(2)

棒形(4)

横開形(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(18)
- 裸圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(20)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(3)
- 4.3(7)
- 4.4(1)
- 5.3(6)
- 5.4(1)
- 6.4(4)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~0.75(1)
- 0.3~1.65(2)
- 1.04~2.63(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(17)
- 15(11)
- 16(14)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(7)
幅(mm)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 5.8(3)
- 6.2(2)
- 6.4(2)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 7.8(1)
- 8(5)
- 8.0(2)
- 8.5(3)
- 8.9(1)
- 9.5(2)
- 9.7(2)
- 11.6(1)
- 11.9(1)
- 12(4)
1.5・1.7・2・2.5・3・5.8・6.2・6.4・7・7.5・7.8・8・8.0・8.5・8.9・9.5・9.7・11.6・11.9・12
色
イエロー(3)
クリア(7)
グリーン(2)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(17)
ホワイト(1)
レッド(7)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(6)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 21.5
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(52)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(14)
- DST(大同端子製造)(11)
- TRUSCO(5)
- エスコ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- イチネンTASCO(2)
- 冨士端子工業(1)
- ワゴジャパン(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・イチネンTASCO・冨士端子工業・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷から9日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥359~税込¥395~1袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981箱(100個)5日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,880税込¥2,0681パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1437材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)13寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-06RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781セット(250個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781箱(5袋×100個)23日以内出荷ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)欠品中RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品






























![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)




![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)





![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)