絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(3)
  • 3.2(8)
  • 3.3(2)
  • 3.7(11)
  • 4.3(11)
  • 4.5(1)
  • 5.3(8)
  • 6.4(2)
  • 8.4(2)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(20)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(24)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(16)
  • 6~7未満(2)
幅(mm)
  • 5.2(3)
  • 5.6(4)
  • 5.7(7)
  • 5.8(4)
  • 5.9(4)
  • 6(4)
  • 6.4(6)
  • 6.6(3)
  • 6.8(2)
  • 7(3)
  • 7.2(4)
  • 7.3(2)
  • 7.4(2)
  • 7.8(2)
  • 8(8)
  • 8.1(2)
  • 8.3(3)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 1.29~1.62(1)
  • 1.31~2.08(1)
  • 1.5~2.5(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 16(17)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
全長(mm)
  • 18(2)
  • 18.2(2)
  • 18.7(3)
  • 18.8(2)
  • 19.2(3)
  • 19.6(2)
  • 19.7(2)
  • 20(5)
  • 20.2(6)
  • 20.3(2)
  • 20.5(5)
  • 20.7(2)
  • 21(2)
  • 21.1(2)
  • 21.3(4)
  • 21.5(3)
  • 22.9(2)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 27(2)
18・18.2・18.7・18.8・19.2・19.6・19.7・20・20.2・20.3・20.5・20.7・21・21.1・21.3・21.5・22.9・24・24.5・27・全長(mm)をもっと見る
種類
  • 絶縁付圧着端子(17)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(18)
先開形
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ストロングホールド(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • エスコ(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・ストロングホールド・冨士端子工業・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.2(3)
3.2(8)
3.3(2)
3.7(11)
4.3(11)
4.5(1)
5.3(8)
6.4(2)
8.4(2)
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
749税込824
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,798税込1,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)ストロングホールド
739税込813
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)ストロングホールド
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個) エスコ1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個)エスコ
610税込671
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-70入数15
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)20~16寸法d2(Φmm)3.2適応ねじ径M3仕様拡管形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)7.2材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形