絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 :「y端子 1.25 3.5」の検索結果

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(5)
5.2(2)
5.3(2)
6.4(4)
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅
1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります