絞り込み
ブランド
  • ニチフ(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
全長(mm)
  • 20.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 24
  • 0.3~1.65(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 14(9)
  • 15(8)
  • 16(12)
  • 17(11)
  • 18(13)
  • 19(12)
  • 20(14)
  • 21(12)
  • 22(12)
  • 23(1)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
棒形
棒形(1)
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形