絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 :「tc 1.25 11s」の検索結果
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「端子形状」から絞り込む

棒形(1)
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。