「端子形状」から絞り込む
絶縁カバー付フェルールワイドミュラー3日以内出荷
長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着端子Kang Yang税込¥19~¥17~