絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 :「棒形圧着端子」の検索結果

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1未満(2)
1~2未満(12)
2~3未満(9)
4~5未満(2)
6~7未満(6)
圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
寸法W(mm)1.9 幅(mm)1.9 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)600 端子形状棒形 難燃性UL94V0 材質(スリーブ)塩化ビニール 材質(端子) 特性難燃
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

全長(mm)27.5 質量(g)30 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状フェルール・棒形
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形
端子形状棒形 種類差込型接続端子
1箱(100個)
1,598 税込1,758
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状フェルール・棒形
1袋(5個)
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状フェルール・棒形
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状フェルール・棒形
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 規格UL listed E42024 端子形状棒形 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。 端子形状棒形
1袋(100個)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VTUB-2
種類絶縁付圧着端子 全長(mm)21 端子形状棒形
1個
198 税込218
当日出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状フェルール・棒形 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(50個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)2.5 全長(mm)21.5 エスコ品番EA538MP-11
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状棒形 種類差込型接続端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)5.6 全長(mm)32.5 エスコ品番EA538MN-4
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

エスコ品番EA538MN-3 幅(mm)5.6 全長(mm)26.5 種類裸圧着端子 端子形状棒形
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)3.4 全長(mm)22 エスコ品番EA538MN-1
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

ワイドミュラー絶縁カバー付フェルール
エコ商品
長さ(mm)被覆剥き:8 橙色 寸法L1(mm)12 端子形状フェルール端子 カラーコードWeidmueller 電線抱合範囲AWG(#)20 適合電線(mm2)0.5 正味質量(g)0.062 長さL2(mm)6 寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm)1 被覆ストリップ長(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径D2(Φmm)2.6
1個
10 税込11
3日以内出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)4.2 全長(mm)22 エスコ品番EA538MN-2
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります