絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
全長(mm)
外寸(mm)
2.3・2.6・3.3・3.9・4・4.1・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・35・37
特性
耐熱・難燃
種類
絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)ほか
当日出荷
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。質量(g)50種類裸圧着スリーブ質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
[小] リングスリーブ(100個) エスコ[小] リングスリーブ(100個)エスコ
1,090税込1,199
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:5.5mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)20
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
[中] リングスリーブ(100個) エスコ[中] リングスリーブ(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
[大] リングスリーブ(100個) エスコ[大] リングスリーブ(100個)エスコ
2,380税込2,618
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:14mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業ニッケルスリーブ(NHB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1パック(100個)
当日出荷
材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形オーム電機
209税込230
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
突合せ用スリーブ JAPPY突合せ用スリーブJAPPY
219税込241
1個ほか
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用B形スリーブ 東神電気銅線用B形スリーブ東神電気
7,298税込8,028
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管関連資料(0.11MB)
B形裸圧着スリーブ パック品 ニチフB形裸圧着スリーブ パック品ニチフ
429税込472
1袋(6個)ほか
翌日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類裸圧着スリーブ
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
突合わせスリーブ ELPA突合わせスリーブELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
突合せ用 裸圧着端子 B型 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型清和工業
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
突合せ用 裸圧着端子 B型
[B型] 裸圧着スリーブ エスコ[B型] 裸圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(12個)ほか
翌日出荷
325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
全長(mm)72種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-112内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状突き合せ用
200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-111全長(mm)63種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状突き合せ用
150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110全長(mm)54種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状突き合せ用
100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
全長(mm)38種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-109内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状突き合せ用
60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
全長(mm)36種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-108内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状突き合せ用
38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)32種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-107内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状突き合せ用
22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用
14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
全長(mm)21種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-104内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-103内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用
銅管スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK)銅管スリーブ(四国電力認定)大阪電具(ODK)
6,498税込7,148
1箱(50本)
翌日出荷から3日以内出荷
低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK)B形スリーブ 東北認定大阪電具(ODK)
29,980税込32,978
1箱(50本)
3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)14
S形スリーブ 大阪電具(ODK)S形スリーブ大阪電具(ODK)
5,898税込6,488
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
B形スリーブ 大阪電具(ODK)B形スリーブ大阪電具(ODK)
9,598税込10,558
1箱(50本)
3日以内出荷
低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用しますスリーブは稔回して使用しますスリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
B形スリーブ 大阪電具(ODK)B形スリーブ大阪電具(ODK)
7,998税込8,798
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK)引込線用異径スリーブ(北陸)大阪電具(ODK)
8,298税込9,128
1箱(50本)
翌日出荷から3日以内出荷
低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用