ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。
アズワン品番68-1985-23
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。