帯電防止フィルム :「帯電防止」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(μm)」から絞り込む
50(1)
100(5)
200(4)
250(1)
300(13)
500(2)
1000(1)
2000(1)
4000(1)
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル 表面抵抗値(Ω)3.9×107
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm)1200 材質帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7174 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)18 表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷

幅(mm)1370 長さ(m)10 厚さ(mm)2 トラスコ品番516-0669 質量(kg)37
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。 幅(mm)1830 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7123 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98,980 税込108,878
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm)1370 長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7191 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番516-1169 質量(kg)4
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷

幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番516-1215 質量(kg)4
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷

幅(mm)1200 長さ(m)100 厚さ(mm)4 トラスコ品番516-0995
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番516-1151 質量(kg)4
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスビニラス
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2 幅(mm)1000
1個(1m)ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7221 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7239 質量(kg)18 透明 表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
1本
99,980 税込109,978
翌日出荷

アキレスセイデンクリスタルUV
エコ商品
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7182 イエロー 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
種別梨地クリア 1370mm×30m アズワン品番1-9112-08
1巻
94,980 税込104,478
8日以内出荷

アキレスセイデンクリスタルBK
エコ商品
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7158 ブラック 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω) 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)30 幅(cm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210434 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10 バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
59,800 税込65,780
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7247 幅(mm)1370 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7212 質量(kg)18 ブラック 表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911) 光線透過率(%)0
1本
88,980 税込97,878
当日出荷

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります