30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

1包(250枚)
6,270 税込6,897
当日出荷

1個
3,060 税込3,366
当日出荷

1本ほか
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイト エスコ品番EA956XW-31 材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 幅(mm)【脚】直径360 寸法(mm)400×290×550~745(H) 質量(kg)10
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません
仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用 アズワン品番65-5656-80
1本
280 税込308
翌日出荷

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
1枚
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
920 税込1,012
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H) 脚幅(mm)620
1脚
54,800 税込60,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
1セット(6本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間 アズワン品番65-9280-62
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間 アズワン品番65-9280-61
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間 アズワン品番65-9280-22
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒 アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
620 税込682
翌日出荷

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン アズワン品番65-3891-56
1台
6,700 税込7,370
翌日出荷

2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104 アズワン品番65-3898-90
1巻
1,030 税込1,133
翌日出荷

足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H) 脚幅(mm)620
1脚
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(Φmm)620×420~530(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
43,500 税込47,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ビニールレザー張り。 直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。 ガス式上下調節機構。 クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
ホワイト エスコ品番EA956XW-9 材質ウレタンフォームクッション 幅(mm)532 質量(kg)13 高さ(mm)755~850 奥行(mm)520 グリーン購入法適合
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(Φmm)620×505~685(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
50,800 税込55,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1包(250枚)
2,980 税込3,278
当日出荷

手で切れるため専用カッターなしで作業可能。梱包時のビリビリ音がしにくい。テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。ダンボール箱の包装に。透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-9316-57
1巻
715 税込787
翌日出荷

紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
1巻
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白 アズワン品番68-1867-59
1箱(10巻)
9,500 税込10,450
翌日出荷

薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番68-1868-36
1箱(50巻)
21,000 税込23,100
翌日出荷

EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1~3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-33
1巻
1,700 税込1,870
翌日出荷

ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
1個
945 税込1,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番65-9315-35
1巻
540 税込594
翌日出荷

防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。
仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300 アズワン品番65-9253-43
1枚
7,880 税込8,668
翌日出荷