クリーンペーパーアズワン(1件のレビュー)当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4
クリーンルーム用無塵紙アズワン当日出荷から翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
クリーンルーム用バインダーアズワン当日出荷
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
クリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
クリーンラベルアズワン¥1,921税込¥2,113
1ケース(100枚)ほか
当日出荷
特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。
ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。
破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。
水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
クリーンルーム用プリントラベル A4アズワン翌々日出荷
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色スカイブルーサイズA4基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RBシートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)表面基材:64
ウルトラテープ#1153アズワン当日出荷から翌々日出荷
高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。
金属汚染がありません(低金属イオン)。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
SKバインダーアズワン当日出荷から翌々日出荷
材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)アズワン当日出荷から翌々日出荷
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
静電気対策クリップボードアズワン当日出荷
導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
クリップは表面防錆処理を施しています。
材質PC(ポリカーボネート)トラスコ品番828-6537寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
ウルトラテープ#2149(導電対策用)アズワン翌々日出荷
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
カラーテープ 補充用テープアズワン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別にテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材紙特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
クリーンルーム用無塵紙・厚手アズワン翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)72/m2
クリーンルーム用ペンアズワン当日出荷
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
ラボノートアズワン翌々日出荷
防水性・耐薬性のあるハードカバーです。周期表・変換表が記載されています(英語表記)。
STNファイルアズワン当日出荷から翌々日出荷
作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。
クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下光線透過率(%)30(550nm)
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入アズワン当日出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色青アズワン品番3-5951-03
導電性バインダーアズワン当日出荷から翌々日出荷
静電気対策エリアでの書類の保管・記録に適しています。
セキュリティテープ MTシリーズアズワン翌々日出荷
開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
滅菌済ラボマーカー 黒アズワン翌々日出荷
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
クリーン養生テープアズワン当日出荷
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌済
ウルトラテープ#1165アズワン(1件のレビュー)当日出荷
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)16.5基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
帯電防止ポーチ C342シリーズアズワン翌々日出荷
クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
ラインテープ 50mm×33m 1巻アズワン当日出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50色緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)アズワン当日出荷
袋等の封止めに適しています。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01材質ポリエステル色透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cm
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
アメゴム管三商税込¥18,678¥16,980
クリーンブースホーザン税込¥582,780¥529,800