クリーンルーム用事務用品 :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。 座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01 材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール 寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ) グレードクラス100対応(目安) 導電性108Ω以下
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。 座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。 ワンタッチで座席の高さを調節できます。 高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン 寸法(mm)(円座)Φ380×60 質量(kg)6.5 直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
1個
24,000 税込26,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.2 表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下 光線透過率(%)30(550nm)
1ケース(10枚)
6,860 税込7,546
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
1個
86,200 税込94,820
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
1個
47,100 税込51,810
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE 幅(mm)50 緑/白 長さ(m)33 厚さ(μm)142 アズワン品番1-4763-28
1巻
5,445 税込5,990
当日出荷

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
16,300 税込17,930
7日以内出荷