203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
1個ほか
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
1個
909 税込1,000
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])294[30] 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
1セット(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
579 税込637
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン 全長(m)約30 厚さ(mm)1
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中