形鋼用配線・配管部材 :「軽みぞ形鋼」の検索結果
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。
吊りボルトへのボックス支持もできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。