アングラックがいし支持ナットネグロス電工16日以内出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
FVラックネグロス電工(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
FVラックネグロス電工(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
FVラックネグロス電工翌々日出荷から4日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
FVラックネグロス電工(21件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~