形鋼用配線・配管部材 :「木ねじ 寸法」の検索結果
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。
付属品皿木ねじ
材質天然木
幅(mm)10
高さ(mm)40
奥行(mm)27
寸法L(mm)40
寸法H(mm)27
寸法L1(mm)15
寸法t(mm)7.5
寸法W(mm)10
寸法P(mm)12
取付穴数2
寸法P1(mm)5
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)6
吊下荷重N(kgf)2
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。