形鋼用配線・配管部材 :「一般形鋼用管支持金具」の検索結果
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
関連キーワード
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
トラスコ品番284-1011
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70kg
材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。