20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井・壁にいろいろ使える
用途スタッド・コ型・ロ型兼用 セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)0.6
1ケース(600セット)
42,980 税込47,278
12日以内出荷

フラットデッキ用吊元金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf) 許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
1ケース(150個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 許容静荷重(kg)120
1ケース(200個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf) 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
1ケース(100個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用
材質バネ性特殊鋼 圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
1ケース(300セット)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
1ケース(100セット)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)3.2・W3/8 許容静荷重(kg)60
1ケース(120セット)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6・W3/8
1ケース(500個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

W3/8用。筋かい・振れ止め用。高い場所でも取付可能
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)3.2 最大荷重(N)3520(360kgf) 圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
1ケース(200セット)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
1ケース(400セット)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6・W3/8 許容静荷重(kg)100
1ケース(200個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドW45用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)0.8
1ケース(1500個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)3.2
1ケース(60セット)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600
適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3・W3/8 許容静荷重(kg)100
1ケース(500個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6
1ケース(700セット)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用
仕様三価クロメート仕上 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上) 板厚(mm)0.8 最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
1ケース(1000個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ 板厚(mm)0.8・W3/8 最大荷重(N)2680(270kgf) 材質(ナット)鉄 ユニクロ 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1ケース(1000個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷