絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • エクセン(1)
対応材質
  • リシン(1)
電源(V)
  • 48(1)
  • 100(2)
ハネ径(cm)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
出力(kW)
  • 0.4(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(2)
800~900未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 550(1)
  • 1300(1)
550・1300
電流(A)
  • 9
  • 0.0125(1)
  • 0.04(3)
  • 0.08(2)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 5(5)
  • 7.8(2)
  • 11(3)
  • 13(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
1.5・2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
リシン(1)
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。 強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。 尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般電圧(V)48電流(A)9コード長さ(m)1.5出力(W)400長さ(mm)振動部:397、外部ホース:6000全長(mm)6551質量(kg)16.1長さ(m)ホース:6周波数(Hz)200/240寸法(Φmm)振動部:52、外部ホース:36振動数200/240
電動工具攪拌機/バイブレーター