絞り込み
ブランド
  • マゼラー(2)
  • 栄和機械工業(2)
電源(V)
  • 100(4)
出力(kW)
  • 1
  • 0.04(1)
  • 0.06(2)
  • 0.065(3)
  • 0.09(1)
  • 0.1(7)
  • 0.13(6)
  • 0.15(1)
  • 0.2(11)
  • 0.245(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(19)
  • 0.4(19)
  • 0.55(3)
  • 0.75(19)
  • 1.1(4)
  • 1.5(10)
  • 2.2(4)
  • 3.7(5)
  • 5.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 580(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
グラウトミキサー(グラウト用) マゼラーグラウトミキサー(グラウト用)マゼラー
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
モルタルミキサー(ツバ無し) 栄和機械工業モルタルミキサー(ツバ無し)栄和機械工業
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
用途モルタル混練用材質ドラム:鉄質量(kg)135容量(L)150電源(V)単相100モーター出力(kW)1寸法(口径Φ×高さH)(mm)ドラム:900×365本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×1130×1100
ツイスター 栄和機械工業ツイスター栄和機械工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用電源(V)単相100
グラウド用ミキサー(70L) マゼラーグラウド用ミキサー(70L)マゼラー
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード有無:あり全長(mm)1080容量(L)70全幅(mm)610全高(mm)785深さ(mm)470電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580ドラム口径(Φmm)512
電動工具攪拌機/バイブレーター