攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
せんい壁(2)
プラスタ(5)
モルタル(2)
リシン(5)
塗料(1)
左官材(2)
接着剤(1)
食品(1)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.85MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg)3 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(1.09MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.84MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])0~550 スクリュー径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.4 付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm) 対応材質モルタル アズワン品番64-7056-96
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1011
中速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)9.3 電源(V)単相・交流 100 消費電力(W)860 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.84MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
欠品中

高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500 羽根径(Φmm)240 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg)5.4 トラスコ品番416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM311
低速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18) 長さ(mm)890 質量(kg)2.7 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138 対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)180 取扱説明書(0.84MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1011F
塗料が付着しにくく、はがしやすい フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー 広い用途に適した中速型 材料のはね返りを防ぐ防じんカバー 二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 質量(kg)2.5 消費電力(W)860 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])1000 付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10) コード長さ(m)2.5 対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等 定格電流(A)9.3 スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 取扱説明書(0.84MB)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷