攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに! 材質スチール・ナイロン樹脂 幅(mm)810 質量(kg)2.9 高さ(mm)195 奥行(mm)325 電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750 絶縁方式二重絶縁 スクリュー径(Φmm)120 定格時間(時間)約8
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500 羽根径(Φmm)240 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg)5.4 トラスコ品番416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷