電動工具攪拌機/バイブレーター :「撹拌シャフト 羽根」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)
阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)800 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)130 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7887 対応材質あらゆる液体
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷