電動工具攪拌機/バイブレーター :「ミキサー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(1)
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
材質スチール
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール
全長(mm)975
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。