1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷