電動工具攪拌機/バイブレーター :「ミキサー 羽根」の検索結果

攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。 トラスコ品番851-0841 寸法(mm)880×330×190 全長(mm)850 質量(kg)3.6 出力(W)1100 出力(kW)1.1 電源(V)100 消費電力(W)1100 対応材質モルタル 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700 アズワン品番64-8725-25 羽根径(Φmm)150
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷