電動工具攪拌機/バイブレーター :「友定」の検索結果
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
1100~1200未満(1)
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100
付属品羽根
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番851-0841
寸法(mm)880×330×190
全長(mm)850
質量(kg)3.6
出力(W)1100
出力(kW)1.1
電源(V)100
消費電力(W)1100
対応材質モルタル
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700
アズワン品番64-8725-25
羽根径(Φmm)150
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番853-6640
セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)880×330×190
材質/仕上ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)3.6
出力(W)1100
電源(V)100
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
アズワン品番64-8725-26
羽根径(Φmm)140
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。