電動工具攪拌機/バイブレーター :「友定」の検索結果

攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。 トラスコ品番758-3681 全長(mm)650 質量(kg)65.0 出力(kW)0.55 容量(L)70 電源(V)単相100 全幅(mm)700 全高(mm)800 対応材質モルタル 深さ(mm)300 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 ドラム口径(Φmm)650
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

容量(L)70 出力(kW)0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 トラスコ品番758-3681 全長(mm)650 質量(kg)65 全幅(mm)700 電源単相100V 全高(mm)800 深さ(mm)300 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)680
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング