電動工具攪拌機/バイブレーター :「小型ミキサー」の検索結果

攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m)0.9 対応材質コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 対応材質モルタル 電源(V)単相100 電源コード(m)2.8
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)