電動工具攪拌機/バイブレーター :「小型ミキサー」の検索結果
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65.0
出力(kW)0.55
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)700
全高(mm)800
対応材質モルタル
深さ(mm)300
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
ドラム口径(Φmm)650
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。