絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(50)
  • HIOKI(日置電機)(44)
  • マルチ計測器(33)
  • エスコ(30)
  • 共立電気計器(27)
  • 三和電気計器(15)
  • カイセ(10)
  • RS PRO(8)
  • testo(テストー)(7)
  • カスタム(5)
  • マザーツール(4)
  • 横河計測(4)
  • A&D(3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • PMK(2)
  • Fluke(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 新コスモス電機(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 8(1)
  • 18(1)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタですAC/DC電流が測定できます(CENTER-201)反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直流電圧 400V/600V交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400Aクランプ径 25mmデータホールド、周波数測定オートパワーオフ、オートレンジ機能分解能 0.01A、0.1V小型高精能型クランプテスタです実効値タイプ(TRUE RMS)反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプメータ A-Gas JapanクランプメータA-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
実効値タイプのクランプメータポケット型で携帯に便利
電源単4電池×2機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
フレキシブルクランプメータ A-Gas JapanフレキシブルクランプメータA-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
大電流用フレキシブルクランプメータ測定しずらい場所でも測定可能バックライト機能
電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)18サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ18×458
フレキシブルクランプメータ A-Gas JapanフレキシブルクランプメータA-Gas Japan
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
実効値型のフレキシブルクランプメータ測定しずらい場所でも測定可能バックライト機能
電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)8サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ8×203
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプメータ A-Gas JapanクランプメータA-Gas Japan
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
実効値タイプのクランプメータ高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω電源単4電池×2その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライトクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング3回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下導通テストブザー音(<40Ω)
クランプメータ A-Gas JapanクランプメータA-Gas Japan
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローコストタイプのクランプメータ
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt電源単4電池×2クランプ径(Φmm)Φ25.4サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)導通テストブザー音(<25Ω)
クランプメーター